Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1LCE8 Skrallenøkkelsett Metrisk 12 punkts 5 stk | AB2DKJ

WESTWARD 1LCE8 Skrallesett metrisk 12 punkt 5 stk

På lager
Vare: AB2DKJ Modell: 1LCE8

Få tak i det April 23, tirsdag
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
1 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishChrome
Fleksibelt hodeNei
MaterialeChrome Vanadium Steel
Min. Arc Swing5 Degrees
Antall tannhjul72
Antall stykker5
Antall poeng12
Offset0 Degrees
ReverseringJa
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilHindring, S-formet
Skiftenøkler inkludert10 x 12, 11 x 13, 14 x 16, 15 x 17, 19 x 22 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.197
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerReverseringSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
WESTWARD 1LCE4 skrallesett metrisk 12 punkt 8 stk | AB2DKF 1LCE48JaKombinasjon, reversibel8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm1 545 NOK
WESTWARD 6XZ89 Skrallesett metrisk 7 stk | AF2URT 6XZ897NeiKombinasjon8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm2 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1LCE8 Skrallesett metrisk 12 punkt 5 stk
1 244 NOK / enhet