WESTWARD 1JYU6 Batterilader 6 / 12v (m) 100 A Start | AA9ZHE

WESTWARD 1JYU6 Batterilader 6/12v (m) 100 A Start

På lager
Vare: AA9ZHE Modell: 1JYU6

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbatterilader
Kabellengde6ft.
Ladetid 12V2 til 4 timer
Input2.7A
Manuell (M) / Automatisk (A)M
Generell dybde6.5 "
Total høyde5"
Samlet bredde9.5 "
UL nominelle forsterkere 12V2/15
UL nominelle forsterkere 6V15
Spenningsverdier120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.03
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8504409550
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ladetid 6V (2 til 4 timer)
    • UL-nominelle forsterkere starter (100)

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 1JYU8 Batterilader 6 / 12v (a) 55 A Start | AA9ZHG 1JYU81 438 NOK
WESTWARD 1JYU9 Batterilader 6 / 12v (a) 100 A Start | AA9ZHH 1JYU91 610 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1JYU6 Batterilader 6/12v (m) 100 A Start
1 573 NOK / enhet