Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1ECE4 buet kjeve låsetang 5 tommer stål | AA9NPG

WESTWARD 1ECE4 buet kjeve låsetang 5 tommers stål

På lager
Vare: AA9NPG Modell: 1ECE4

Få tak i det April 23, tirsdag
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggCr-V stål
FinishNikkelbelagt
HandleVanlig grep
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet1.125 "
Kjeve Lengde3 / 4 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse1 / 4 "
KjeftetypeBuet kjeve
Kjevebredde1.5 "
Lengde5"
MaterialeStål
Antall stykker1
SkruemekanismeLåsejustering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204120000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandleHåndtakstypeKjeve kapasitetKjeve LengdeKjevebreddeLengdePris
WESTWARD 1ECE5 buet kjeve låsetang 7 tommer stål | AA9NPH 1ECE5Vanlig grepVanlig grep1.5 "1"2"7"216NOK
WESTWARD 1ECE6 buet kjeve låsetang 10 tommer stål | AA9NPJ 1ECE6Vanlig grepVanlig grep1.875 "1.25 "2.625 "10 "220NOK
WESTWARD 1ECF8 Buet kjevelåsetang 5 tommers mykt grep | AA9NPT 1ECF8Mykt grepergonomisk1.125 "3 / 4 "1.5 "5"134NOK
WESTWARD 1ECF9 buet kjevelåsetang 7 tommers mykt grep | AA9NPU 1ECF9Mykt grepergonomisk1.5 "1"2"7"165NOK
WESTWARD 1ECG1 buet kjevelåsetang 10 tommers mykt grep | AA9NPV 1EKG1Mykt grepergonomisk1.875 "1.125 "2.625 "10 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ECE4 buet kjeve låsetang 5 tommers stål
222NOK / enhet