Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ

WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4/0 Awg

På lager
Vare: AA4XYQ Modell: 13H893

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 324 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakcrimper
JusterbarHåndbok
Kapasitet7-4 / 0 AWG
cutsNei
HåndtakstypeGummi
Total lengde24.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8203206060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHåndtakstypeTotal lengdePris
WESTWARD 13H884 Crimper Ratchet Manual | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropylen7.5 "356NOK
WESTWARD 13H894 Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGGummi15.375 "1 186 NOK
WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 til 17 Awg | AA4XYT 13H8957 til 17 AWGTPR9"522NOK
WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet Manual 10 til 20 Awg | AA4XYU 13H89610 til 20 AWGTPR9"260NOK
WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 To 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN 22UN7410 til 22 AWGPlast dyppet9.5 "355NOK
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 To 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22UN7510 til 22 AWGPVC9.625 "389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4/0 Awg
2 324 NOK / enhet