WESTWARD 12G709 Hullsagsett Bi-metall 30 Stk | AA4ECA

WESTWARD 12G709 Hullsagsett Bi-metall 30 Stk

På lager
Vare: AA4ECA Modell: 12G709

Få tak i det April 30, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1 / 4 "
AnleggHss M3 + 6150 Stål
Maks. Skjæredybde1-1 / 2 "
Antall stykker30
Pilotborestørrelse1/4" dia. x 3" L og 1/4" dia. x 4-5/16" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4 "til 6"
Skaftstørrelse1/4 "Hex og 7/16" Hex
TennerPositiv variabel tonehøyde
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal
Bruk Arbor4XJ18, 4XJ22, 4XJ24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8525
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTrådstørrelseBruk ArborPris
WESTWARD 12G707 Hullsagsett Bi-metall 8stk | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24707NOK
WESTWARD 12G708 Hullsagsett Bi-metall 8 Stk | AA4EBZ 12G70881 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ22, 4XJ24694NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 12G709 Hullsagsett Bi-metall 30 Stk
4 828 NOK / enhet