Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 12G708 Hullsagsett Bi-metall 8 Stk | AA4EBZ

WESTWARD 12G708 Hullsagsett Bi-metall 8 Stk

På lager
Vare: AA4EBZ Modell: 12G708
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt hullsagsett
Arbor designInkludert
Arbor Hole1 / 4 "
AnleggHss M3 + 6150 Stål
Maks. Skjæredybde1-1 / 2 "
Antall stykker8
Pilotborestørrelse1/4 "dia. X 3" L
Pitch stilVariabel tonehøyde og positiv rake
Utvalg av sagstørrelser3/4" to 2-1/4"
Skaftstørrelse1/4 "Hex og 7/16" Hex
TennerPositiv variabel tonehøyde
Tenner per tomme4/6
Trådstørrelse1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)
TannmaterialeBi-Metal
typenBi-Metal
Bruk Arbor4XJ22, 4XJ24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerTrådstørrelseBruk ArborPris
WESTWARD 12G707 Hullsagsett Bi-metall 8stk | AA4EBY 12G70781 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ17, 4XJ24707NOK
WESTWARD 12G709 Hullsagsett Bi-metall 30 Stk | AA4ECA 12G709301 / 2-20 2A (UNF), 1 / 2-20 2A (UNF), 5 / 8-18 2A (UNF)4XJ18, 4XJ22, 4XJ244 828 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 12G708 Hullsagsett Bi-metall 8 Stk
694NOK / enhet