Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63102.031.0001 Ankersettplugg, 25Pk | AA3KMW 11M991

WESTWARD U63102.031.0001 Ankersettplugg, 25Pk

På lager
Vare: AA3KMW Modell: U63102.031.0001Kryssreferanse: 11M991

Få tak i det April 4, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

120NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkersett, plugg
Ankerlengde2"
Borestørrelse5 / 16 "
Materialepolyetylen
Skruestørrelse#10 til #12
Størrelse#10-12 x 2
typenHul murstein
Bruk med# 14 Skruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63102.031.0001 Ankersettplugg, 25Pk
120NOK /pakke