Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63102.031.0002 Ankersettplugg, 100Pk | AA3KMV 11M990

WESTWARD U63102.031.0002 Ankersettplugg, 100Pk

På lager
Vare: AA3KMV Modell: U63102.031.0002Kryssreferanse: 11M990

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

208NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkersett, plugg
Ankerlengde2"
Borestørrelse5 / 16 "
Grip Range1/2 to 1-1/4"
Materialepolyetylen
Skruestørrelse#12 til #16
Størrelse5 / 16 "
typenHul murstein
Bruk med# 14 Skruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63102.031.0002 Ankersettplugg, 100Pk
208NOK /pakke