Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63101.037.0001 Vegganker, flens, 3/8 tommer, 100pk | AA3KMU 11M989

WESTWARD U63101.037.0001 Vegganker, flenset, 3/8 tommer, 100pk

På lager
Vare: AA3KMU Modell: U63101.037.0001Kryssreferanse: 11M989

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde2 1 / 16 "
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialePA6
Min. Hulldybde2-5 / 8 "
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Skruestørrelse# 10 til 3/8 "
Størrelse3 / 8 "
typenmed flens
Veggtykkelse2.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2246
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63101.037.0001 Vegganker, flenset, 3/8 tommer, 100pk
234NOK /pakke