Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U63100.031.0001 Vegganker, skyv gjennom, 5/16 tommer, 100pk | AA3KMQ 11M986

WESTWARD U63100.031.0001 Vegganker, skyv gjennom, 5/16 tomme, 100pk

På lager
Vare: AA3KMQ Modell: U63100.031.0001Kryssreferanse: 11M986

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde1 9 / 16 "
Borestørrelse5 / 16 "
MaterialePA6
Min. Hulldybde1-15 / 16 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Skruestørrelse# 8 til 5/16 "
Størrelse5 / 16 "
typenPresse gjennom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U63100.031.0001 Vegganker, skyv gjennom, 5/16 tomme, 100pk
142NOK /pakke