Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.075.0500 Hammer Drive Anchor, 3/4 Inch Dia., 4Pk | AA3GBQ 11K337

WESTWARD U70651.075.0500 Hammer Drive Anker, 3/4 tomme Dia., 4Pk

På lager
Vare: AA3GBQ Modell: U70651.075.0500Kryssref: 11K337

Få tak i det April 26, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde5"
Head StyleHex
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse2"
Min. Innbygging3.5 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13755

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.602
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.075.0500 Hammer Drive Anker, 3/4 tomme Dia., 4Pk
301NOK /pakke