Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anchor, 5/8 Inch Dia., 5Pk | AA3GBN 11K335

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anker, 5/8 tomme Dia., 5Pk

På lager
Vare: AA3GBN Modell: U70651.062.0400Kryssref: 11K335

Få tak i det Mai 1, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4"
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse1-5 / 8 "
Min. Innbygging2.75 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5552

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.062.0400 Hammer Drive Anker, 5/8 tomme Dia., 5Pk
345NOK /pakke