Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anker, 1/2 tomme Dia., 10Pk

På lager
Vare: AA3GBK Modell: U70651.050.0350Kryssref: 11K332

Få tak i det April 4, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

379NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse3 / 4 "
Min. Innbygging2.25 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4052

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0485
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anker, 1/2 tomme Dia., 10Pk
379NOK /pakke