Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anchor, 1/4 Inch Dia., 50Pk | AA3GBC 11K325

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anker, 1/4 tomme Dia., 50Pk

På lager
Vare: AA3GBC Modell: U70651.025.0237Kryssref: 11K325

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

650NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 4 "
Ankerlengde2.375 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse1"
Min. Innbygging1.125 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)1254

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8919
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.025.0237 Hammer Drive Anker, 1/4 tomme Dia., 50Pk
650NOK /pakke