Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10Z918 Dysesett Keramikk | AA2RZG

WESTWARD 10Z918 Dysesett Keramikk

På lager
Vare: AA2RZG Modell: 10Z918

Få tak i det April 26, Fredag
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAbrasive Blaster-dysesett
CFM påkrevd @ 80 PSI6.2
MaterialeKeramisk
Munnstykke3 / 16 "
Størrelse3 / 16 "
typenMunnstykke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode6909195095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
WESTWARD 10Z919 dysesett karbid | AA2RZH 10Z919Wolframkarbid829NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10Z918 Dysesett Keramikk
301NOK / enhet