Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10T936 Sekskant gjengjenging Die Carbon Steel M14 | AA2MLM

WESTWARD 10T936 sekskantet gjenganger karbonstål M14

På lager
Vare: AA2MLM Modell: 10T936
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex gjentrådingsmatris
Hex størrelse1-1 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Tonehøyde2.00mm
StørrelseM14
Tykkelse1 / 2 "
TrådretningHøyre tråd
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseTonehøydeStørrelseTykkelseGjengetypePris
WESTWARD 10M967 Hex Rethreading Die Standard 1/2 inch 13 Pitch | AA2JXN 10M9671-1 / 16 "131 / 2 "0.5 "NC59NOK
WESTWARD 10M968 Hex Rethreading Die Standard 1/2 inch 20 Pitch | AA2JXP 10M9681-1 / 16 "201 / 2 "0.5 "NF69NOK
WESTWARD 10M971 Hex Rethreading Die Standard 5 / 8in 11 Pitch | AA2JXT 10M9711-1 / 4 "115 / 8 "0.625 "NC80NOK
WESTWARD 10M972 Hex Rethreading Die Standard 5 / 8in 18 Pitch | AA2JXU 10M9721-1 / 4 "185 / 8 "0.625 "NF75NOK
WESTWARD 10M975 Hex Rethreading Die Standard 3 / 4in 10 Pitch | AA2JXX 10M9751-7 / 16 "103 / 4 "0.75 "NC103NOK
WESTWARD 10M976 Hex Rethreading Die Standard 7/8 inch 9 Pitch | AA2JXY 10M9761-5 / 8 "97 / 8 "0.875 "NC136NOK
WESTWARD 10M977 Hex Rethreading Die Standard 7/8 inch 14 Pitch | AA2JXZ 10M9771-5 / 8 "147 / 8 "0.875 "NF136NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10T936 sekskantet gjenganger karbonstål M14
59NOK / enhet