Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10T896 Hss gjengedyse 1 1/2 tommer M12 1.75 pitch | AA2MJV

WESTWARD 10T896 Hss gjengedyse 1 1/2 tomme M12 1.75 pitch

På lager
Vare: AA2MJV Modell: 10T896

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
612NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Utenfor Dia.1.5 "
Tonehøyde1.75mm
StørrelseM12
Tykkelse1 / 2 "
TrådretningHøyre tråd
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeStørrelsePris
WESTWARD 10T891 Hss gjengedyse 1 1/2 tommer M10 1.5 stigning | AA2MJP 10T8911.50mmM10273NOK
WESTWARD 10T893 Hss gjengedyse 1 1/2 tommer M12 1 stigning | AA2MJR 10T8931mmM12273NOK
WESTWARD 10T894 Hss gjengedyse 1 1/2 tommer M12 1.25 stigning | AA2MJT 10T8941.25mmM12574NOK
WESTWARD 10T898 Hss gjengedyse 1 1/2 tommer M14 1.5 stigning | AA2MJX 10T8981.50mmM14303NOK
WESTWARD 10T899 Hss gjengedyse 1 1/2 tommer M14 2 stigning | AA2MJY 10T8992mmM14419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10T896 Hss gjengedyse 1 1/2 tomme M12 1.75 pitch
612NOK / enhet