Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10T875 Hss justerbar gjengedyse 1 tommer M3.5 0.6 stigning | AA2MHX

WESTWARD 10T875 Hss justerbar gjengedyse 1 tommer M3.5 0.6 stigning

På lager
Vare: AA2MHX Modell: 10T875

Få tak i det April 25, Torsdag
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRundjusterbar dyse
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Utenfor Dia.1"
Tonehøyde0.60mm
StørrelseM3.5
Tykkelse3 / 8 "
TrådretningHøyre tråd
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTonehøydeStørrelsePris
WESTWARD 10T879 Hss justerbar gjengedyse 1 tommer M6 0.75 stigning | AA2MJB 10T8790.75mmM6111NOK
WESTWARD 10T884 Hss Justerbar Gjenge Die 1 Inch M8 1.25 Pitch | AA2MJG 10T8841.25mmM8234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10T875 Hss justerbar gjengedyse 1 tommer M3.5 0.6 stigning
168NOK / enhet