Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10M989 Hex gjentråding Die Set Metric 7stk | AA2JYM

WESTWARD 10M989 Hex gjentråding Die Set Metric 7stk

På lager
Vare: AA2JYM Modell: 10M989

Få tak i det April 30, tirsdag
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
764NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant gjentråding Die Set
MaterialeKarbonstål
Antall stykker7
Størrelser inkludertMetrisk: M6 x 1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 2, M16 x 2, M20 x 2.5
typenSerien 377

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris
WESTWARD 10M990 Sekskant gjenganger Die Set Standard 16 Stk | AA2JYN 10M99016NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-161 520 NOK
WESTWARD 10M991 Sekskant gjenganger Die Set Standard 20 Stk | AA2JYP 10M99120NC: 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 9/16-12, 5/8-11, 3/4-10, 7/8-9, 1-8; NF: 1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20, 9/16-18, 5/8-18, 3/4-16, 7/8-14; NS: 1-147 654 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10M989 Hex gjentråding Die Set Metric 7stk
764NOK / enhet