Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10J265 muttertrekker sekskant 1/2 tommer blå stål | AA2GXX

WESTWARD 10J265 Muttertrekker sekskant 1/2 tomme blå stål

På lager
Vare: AA2GXX Modell: 10J265

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
BladmaterialeForkrommet 50BV30 Alloy Steel
FARGEBlå med svart grep
FargekodeRød
HandleAcetat, putehåndtak
Håndtere fargeBlå med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetate
Hex1 / 2 "
Hex størrelse1 / 2 "
IkkeparkeringNei
Total lengde10 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
ShaftHul 3 "dyp
ShankRund
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeStål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakHex størrelseBladmaterialeFARGETotal lengdeSAE eller metriskShaftSkaftlengdePris
WESTWARD 10J237 muttertrekker sekskant 11/32 tommer grønt stål | AA2GWZ 10J237Mutterdriver11 / 32 "Forkrommet 50BV30 Alloy SteelBlå m / sort grep7.25 "SAEHul 3 "dyp3"99NOK
WESTWARD 10J242 Muttertrekker sekskant 5.5 mm brunt stål | AA2GXE 10J242Mutterdriver5.5mmForkrommet 50BV30 Alloy SteelBlå m / sort grep7.25 "MetricHul 3 "dyp3"32NOK
WESTWARD 10J250 mutterdriversett sekskant 1/4 5/16 tommer 2 stk | AA2GXN 10J250Mutter driver sett1/4 ", 5/16"Stål--SAEForkrommet hul1.5 "66NOK
WESTWARD 10J251 muttertrekker sekskant 1/4 tommer blå/svart stål | AA2GXP 10J251Mutterdriver1 / 4 "Forkrommet 50BV30 Alloy SteelBlå m / sort grep3.25 "SAEsolid1.5 "27NOK
WESTWARD 10J288 Muttertrekker sekskant 1/4 tommer rødt stål | AA2GYA 10J288Mutterdriver1 / 4 "Forkrommet 50BV30 Alloy SteelBlå m / sort grep7.375 "SAEHul 3 "dyp3"122NOK
WESTWARD 10J290 muttertrekker sekskant 11/32 tommer blå/svart stål | AA2GYC 10J290Mutterdriver11 / 32 "Forkrommet 50BV30 Alloy SteelBlå m / sort grep7.375 "SAEHul 3 "dyp3"123NOK
WESTWARD 10J304 Muttertrekker sekskant 12mm rødt stål | AA2GYP 10J304Mutterdriver12.0mmForkrommet 50BV30 Alloy SteelBlå m / sort grep7.375 "MetricHul 3 "dyp3"149NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10J265 Muttertrekker sekskant 1/2 tomme blå stål
53NOK / enhet