Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E912 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 21mm 12-punkts dyp | AA2EDE

WESTWARD 10E912 Sokkel 3/8 Tommers Drive 21mm 12 Point Deep

På lager
Vare: AA2EDE Modell: 10E912

Få tak i det April 26, Fredag
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
64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
Total lengde2 17 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse21mm
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 1EZY4 sokkel 3/8 tommers stasjon 22 mm 6 punkt dyp | AA9TCC 1EZY4ChromeCR-V (Chrome Vanadium)62.5 "22mmDyp16NOK
WESTWARD 33M348 Sokkel 3/8 tommers stasjon 11mm 12-punkts standard | AC6FNN 33M348Full polskCR-V (Chrome Vanadium)1225mm11standard12NOK
WESTWARD 33M353 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 16mm 12-punkts standard | AC6FNU 33M353Full polskCR-V (Chrome Vanadium)1225mm16mmstandard98NOK
WESTWARD 3LE27 Sokkel 3/8 Tommers Drive 9mm 12 Point Deep | AC9XMJ 3LE27ChromeStål122.5 "9Dyp114NOK
WESTWARD 5MT73 Sokkel 3/8 Tommers Drive 16mm 12 Point Deep | AE4TZU 5MT73ChromeCR-V (Chrome Vanadium)122.5 "16mmDyp112NOK
WESTWARD 5MT87 Sokkel 3/8 Tommers Drive 22mm 12 Points Standard | AE4UAJ 5MT87ChromeCR-V (Chrome Vanadium)121 7 / 32 "22mmstandard103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E912 Sokkel 3/8 Tommers Drive 21mm 12 Point Deep
64NOK / enhet