Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E883 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 9/32 tommers 6-punkts standard | AA2EBZ

WESTWARD 10E883 Sokkel 3/8 tommers stasjon 9/32 tommer 6 punkt standard

På lager
Vare: AA2EBZ Modell: 10E883

Få tak i det April 26, Fredag
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde31 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 32 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.55
Skipets lengde (cm)1.7
Skipets bredde (cm)1.7
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 10E890 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 9/32 tommers 12-punkts standard | AA2ECG 10E890Full polertAlloy Steel121"9 / 32 "standard5NOK
WESTWARD 10E891 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 11/32 tommers 12-punkts standard | AA2ECH 10E891Full polertAlloy Steel121"11 / 32 "standard16NOK
WESTWARD 10E892 Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 11/32 tommers 12-punkts dyp | AA2ECJ 10E892Full polertAlloy Steel122 17 / 32 "11 / 32 "Dyp11NOK
WESTWARD 1EZZ5 sokkel 3/8 tommers stasjon 11/16 tommer 6 -punkts standard | AA9TCN 1EZZ5ChromeCR-V (Chrome Vanadium)62"11 / 16 "standard88NOK
WESTWARD 33M335 stikkontakt 3/8 tommers stasjon 1/4 tommers 12-punkts standard | AC6FMZ 33M335Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"1 / 4 "standard80NOK
WESTWARD 33M341 Sokkel 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 12 punkt standard | AC6FNF 33M341Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"9 / 16 "standard9NOK
WESTWARD 33M343 sokkel 3/8 tommers stasjon 11/16 tommer 12 punkts standard | AC6FNH 33M343Full polskCR-V (Chrome Vanadium)121"11 / 16 "standard103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E883 Sokkel 3/8 tommers stasjon 9/32 tommer 6 punkt standard
17NOK / enhet