Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05073290001 Skrallesett metrisk 6-punkts 4 stk | AF8KFQ 26VR47

WERA TOOLS 05073290001 Skrallenøkkelsett metrisk 6-punkts 4 stk.

På lager
Vare: AF8KFQ Modell: 05073290001Kryssreferanse: 26VR47

Få tak i det April 25, Torsdag
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
2 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishSatin
Fleksibelt hodeNei
MaterialeMolybden
Min. Arc Swing4.5 Degrees
Antall tannhjul80
Antall stykker4
Antall poeng12
OffsetNei
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilKombinasjon
Skiftenøkler inkludert10, 13, 17, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
WERA TOOLS 05020012001 Skrallesett Sae 6 Point 8 Pc | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 766 NOK
WERA TOOLS 05020013001 Skrallesett metrisk 6-punkts 11 stk | AB8PWM 26VR51 05020013001116Metric8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 357 NOK
WERA TOOLS 05073295001 Skrallesett Sae 6 Point 4 Pc | AF8KFR 26VR48 05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"2 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05073290001 Skrallenøkkelsett metrisk 6-punkts 4 stk.
2 340 NOK / enhet