Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05071002001 Spaltet innsatsbit rustfritt stål 1.2 mm L 1 | AE3QHH 5EPV3

WERA TOOLS 05071002001 Spaltet innsatsbit rustfritt stål 1.2 mm L 1

På lager
Vare: AE3QHH Modell: 05071002001Kryssreferanse: 5EPV3

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilSpor
MaterialeRustfritt stål
Total lengde1"
Punktstørrelse1.2mm
SAE eller metriskMetric
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenSlisset innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsePris
WERA TOOLS 05071000001 Slisset innsatsbit rustfritt stål 0.8 mm L 1 | AE3QHF 5EPV1 050710000010.8mm69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05071002001 Spaltet innsatsbit rustfritt stål 1.2 mm L 1
69NOK / enhet