Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05029503002 Hulakselmuttertrekker 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2

WERA TOOLS 05029503002 Hulakselmuttertrekker 5/16 x 3-5/32 tommer

På lager
Vare: AE8ENU Modell: 05029503002Kryssreferanse: 6CRZ2

Få tak i det April 26, Fredag
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul akselmutterdriver
BladmaterialeLegeringsverktøystål
FARGEMatte
HandleErgonomisk flerkomponentplast
Håndtere fargeSvart / Grønn
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Hex5 / 16 "
Hex størrelse5 / 16 "
IkkeparkeringNei
Total lengde7.25 "
SAE eller metriskSAE
ShankRund
Skaftlengde3.156 "
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseTotal lengdeSkaftlengdePris
WERA TOOLS 05029502002 Hulakselmuttertrekker 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1 050295020021 / 4 "1 / 4 "6.5 "2 25 / 32 "278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05029503002 Hulakselmuttertrekker 5/16 x 3-5/32 tommer
129NOK / enhet