Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05029502002 Hulakselmuttertrekker 1/4 x 2-25/32 In | AE8ENT 6CRZ1

WERA TOOLS 05029502002 Hulakselmuttertrekker 1/4 x 2-25/32 tommer

På lager
Vare: AE8ENT Modell: 05029502002Kryssreferanse: 6CRZ1

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
278NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul akselmutterdriver
BladmaterialeLegeringsverktøystål
FARGEMatte
HandleErgonomisk flerkomponentplast
Håndtere fargeSvart / Grønn
Håndtak Designergonomisk
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Hex1 / 4 "
Hex størrelse1 / 4 "
IkkeparkeringNei
Total lengde6.5 "
SAE eller metriskSAE
ShankRund
Skaftlengde2 25 / 32 "
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
Skaft TypeHul runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelseTotal lengdeSkaftlengdePris
WERA TOOLS 05029503002 Hulakselmuttertrekker 5/16 x 3-5/32 In | AE8ENU 6CRZ2 050295030025 / 16 "5 / 16 "7.25 "3.156 "129NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05029502002 Hulakselmuttertrekker 1/4 x 2-25/32 tommer
278NOK / enhet