Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05020013001 Skrallesett metrisk 6-punkts 11 stk | AB8PWM 26VR51

WERA TOOLS 05020013001 Ratcheting Wrench Set Metric 6 Point 11 Pc

På lager
Vare: AB8PWM Modell: 05020013001Kryssreferanse: 26VR51
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
5 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishSatin
Fleksibelt hodeNei
MaterialeMolybden
Min. Arc Swing4.5 Degrees
Antall tannhjul80
Antall stykker11
Antall poeng6
OffsetNei
ReverseringNei
SAE eller metriskMetric
SkiftenøkkelstilKombinasjon
Skiftenøkler inkludert8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.84
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
WERA TOOLS 05020012001 Skrallesett Sae 6 Point 8 Pc | AB8PWL 26VR50 0502001200186SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 766 NOK
WERA TOOLS 05073290001 Skrallesett metrisk 6-punkts 4 stk | AF8KFQ 26VR47 05073290001412Metric10, 13, 17, 19 mm2 340 NOK
WERA TOOLS 05073295001 Skrallesett Sae 6 Point 4 Pc | AF8KFR 26VR48 05073295001412SAE7/16, 1/2, 9/16, 3/4"2 006 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05020013001 Ratcheting Wrench Set Metric 6 Point 11 Pc
5 357 NOK / enhet