Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 17684 Knot Stålhjulsbørstestamme 3-1/4 Inch | AE9HVB 6JXH0

WEILER 17684 Knot stålhjulsbørstestamme 3-1/4 tommer

På lager
Vare: AE9HVB Modell: 17684Kryssreferanse: 6JXH0
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
747NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeKnut Wire
Pensel Dia.3.25 "
Ansiktsbredde3 / 8 "
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM25,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde5 / 8 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialeWireDia.Pris
WEILER 17681 Knot stålhjulsbørstestamme 3-1/4 tommer | AC8GJU 3A207 17681Karbonstål0.014 "397NOK
WEILER 17680 Knot Stålhjulsbørstestamme 3-1/4 Inch | AE9HUZ 6JXG7 17680Karbonstål0.011 "419NOK
WEILER 17682 Trådhjulsbørstestamme 3-1/4 tomme 0.020 tomme | AE9HVA 6JXG9 17682Karbonstål0.02 "419NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 17684 Knot stålhjulsbørstestamme 3-1/4 tommer
747NOK / enhet