Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 15322 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1/2 Inch | AB9XDE 2FZ25

WEILER 15322 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AB9XDE Modell: 15322Kryssreferanse: 2FZ25

Få tak i det April 30, tirsdag
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole3 / 8 "
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.1.5 "
Ansiktsbredde1 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål m / kobbersenter
Maks. RPM20,000
MonteringstypeArbor
Trimlengde1 / 4 "
WireDia.0.01 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 29178 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1/2 Inch | AC6FZM 33M637 29178Messing m / Kobbersenter7 / 16 "0.005 "208NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 15322 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1/2 tomme
103NOK / enhet