WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, 3 Phase, 450 Hp, 1790 460V, 447/9t Eff 96.2 | AA6ZUA 15G103

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, 3-fase, 450 hk, 1790 460V, 447/9t eff 96.2

På lager
Vare: AA6ZUA Modell: 45018ST3QIERB449T-W2Kryssref.: 15G103

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

634 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEEE 841 motor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame447 / 9T
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning501
HP450
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel46 11 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonIEEE motorer
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1800
Nominell effektivitet96.2%
Antall hastigheter1
Total lengde57.187 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.3.375 "
Aksel lengde8.5 "
Spenning460
Garanti5 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1610.1
Skipets høyde (cm)94.74
Skipets lengde (cm)145.03
Skipets bredde (cm)107.19
HS kode8501538040
OpprinnelseslandBR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 45018ST3QIERB449T-W2 Motor, 3-fase, 450 hk, 1790 460V, 447/9t eff 96.2
634 729 NOK / enhet