WEG 04036OT3H286TS General Purpose Motor, 3 Phase, Odp 40 Hp, 3535 Rpm, 286ts | AD7YAX 4HCF4

WEG 04036OT3H286TS generell motor, 3-faset, Odp 40 Hk, 3535 rpm, 286ts

På lager
Vare: AD7YAX Modell: 04036OT3H286TSKryssreferanse: 4HCF4

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame286TS
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning37.7
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP40
Hz60
IsolasjonsklasseF
Lengde Mindre aksel20.25 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringStiv base
RPM på typeskilt3535
Nominell effektivitet93.0%
Antall hastigheter1
Total lengde23.5 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde3.25 "
Spenning575
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 174.15
Skipets høyde (cm)45.47
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)74.42
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdePris
WEG 01518OT3H254TC Generell motor, 3-fase, Odp 15 Hk, 1775 Rpm, 254tc | AA4JDU 12N921 01518OT3H254TC93.0%254TC14.920 11 / 16 "1701-18001701-18001.625 "4"17 825 NOK
WEG 02018OT3E256TC Generell motor, 3-fase, Odp 20 Hk, 1800 Rpm, 256tc | AA4JDV 12N922 02018OT3E256TC93.0%256TC25.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"23 048 NOK
WEG 02018OT3H256TC Generell motor, 3-fase, Odp 20 Hk, 1770 Rpm, 256tc | AA4JDW 12N923 02018OT3H256TC93.0%256TC20.022.375 "1701-18001701-18001.625 "4"22 758 NOK
WEG 02518OT3E284TC Generell motor, 3-fase, Odp 25 Hk, 1800 Rpm, 284tc | AA4JDX 12N924 02518OT3E284TC93.6%284TC29.923.38 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "29 701 NOK
WEG 02518OT3H284TC Generell motor, 3-fase, Odp 25 Hk, 1170 Rpm, 284tc | AA4JDY 12N925 02518OT3H284TC93.6%284TC23.923.38 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "29 345 NOK
WEG 03018OT3E286TC Generell motor, 3-fase, Odp 30 Hk, 1800 Rpm, 286tc | AA4JDZ 12N926 03018OT3E286TC94.1%286TC35.424.875 "1701-18001701-18001.875 "4.625 "34 490 NOK
WEG 03018OT3H286TC Generell motor, 3-fase, Odp 30 Hk, 1170 Rpm, 286tc | AA4JEA 12N927 03018OT3H286TC94.1%286TC28.324.875 "1101-12001101-12001.875 "4.625 "34 009 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 04036OT3H286TS generell motor, 3-faset, Odp 40 Hk, 3535 rpm, 286ts
30 795 NOK / enhet