WEG 01018OT3E215T-S Motor, 3 Fas, 10Hk, 1770 213/5t 208-230/460v | AG3FDD 33HP20

WEG 01018OT3E215T-S Motor, 3-faset, 10hk, 1770 213/5t 208-230/460v

På lager
Vare: AG3FDD Modell: 01018OT3E215T-SKryssreferanse: 33HP20

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 852 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame213 / 5T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning12.4
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP10
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel14.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1770
Nominell effektivitet91.7
Antall hastigheter1
Total lengde17.75 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.375 "
Spenning208-230/460
Garanti3 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)37.59
Skipets lengde (cm)59.18
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 01518OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.020 022 NOK
WEG 01518OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.019 372 NOK
WEG 02036OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.022 966 NOK
WEG 02036OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.023 203 NOK
WEG 02018OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.024 267 NOK
WEG 02018OT3H256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.022 137 NOK
WEG 02536OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 25 Hk, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.727 775 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 01018OT3E215T-S Motor, 3-faset, 10hk, 1770 213/5t 208-230/460v
14 852 NOK / enhet