Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEATHERHEAD 1460X12 hylse 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FPX 2ZLC4

WEATHERHEAD 1460X12 hylse 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC4FPX Modell: 1460X12Kryssreferanse: 2ZLC4

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
472NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmet
AldersgruppeVoksen
FARGEGyllen
TilkoblingKompresjonsnylonrør
KjønnUnisex
MaterialeMessing
Trykk150 psi
Temp. Område-40 til 200 F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302306000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingPris
WEATHERHEAD 1360X12 hylse 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 | AC4FUM 2ZLX8 1360X12Kompresjon kobberrør370NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEATHERHEAD 1460X12 hylse 3/4 tommers rørstørrelse - pakke med 10 stk
472NOK / enhet