WATTS 3 LFN223M1-B vanntrykkregulatorventil 3 tommer | AB8QXF 26X114

WATTS 3 LFN223M1-B vanntrykkregulatorventil 3 tommer

På lager
Vare: AB8QXF Modell: 3 LFN223M1-BKryssreferanse: 26X114

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 374 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFIP
Høyde16.875 "
Innløpsstørrelse3"
Lengde10.5 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Størrelse på uttak3"
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris
WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vanntrykkregulatorventil 2-1/2 tommer | AB8QXE 26X113 2 1/2 LFN223M2-B13.625 "2.5 "7.875 "2.5 "31 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3 LFN223M1-B vanntrykkregulatorventil 3 tommer
39 374 NOK / enhet