Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LFWDS-SP-R blyfri vanndetektoravstengning 3/4 tommer. | AG2AXK 31CD79

WATTS 3/4" LFWDS-SP-R blyfri vanndetektoravstengning 3/4 tommer.

På lager
Vare: AG2AXK Modell: 3/4" LFWDS-SP-RKryssreferanse: 31CD79

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
9 356 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlyfri vanndetektor stenging
amps70
TilkoblingFNPT
Høyde4.125 "
Hz60
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.210 Degrees
Størrelse3 / 4 "
typenStående pilot, høyre hånd
Spenning120
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.36
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)28.26
Skipets bredde (cm)28.26
HS kode8481809025

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenBreddePris
WATTS 1" LFWDS-SP-L blyfri vanndetektoravstengning 1 tommer | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Stående pilot, venstrehåndstråd3.88 "-
RFQ
WATTS 1 "LFWDS-SP-R Blyfri vanndetektor Avstenging 1 tommer | AG2AXM 31CD81 1 "LFWDS-SP-R1"Stående pilot, høyre hånd3.88 "11 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4" LFWDS-SP-R blyfri vanndetektoravstengning 3/4 tommer.
9 356 NOK / enhet