WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vanntrykkregulatorventil 2-1/2 tommer | AB8QXE 26X113

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vanntrykkregulatorventil 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AB8QXE Modell: 2 1/2 LFN223M2-BKryssreferanse: 26X113

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for regulering av vanntrykk
Body MaterialBlyfri messing
TilkoblingstypeFIP
Høyde13.625 "
Innløpsstørrelse2.5 "
Lengde7.875 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Størrelse på uttak2.5 "
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.49
Skipets høyde (cm)41.66
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakPris
WATTS 3 LFN223M1-B vanntrykkregulatorventil 3 tommer | AB8QXF 26X114 3 LFN223M1-B16.875 "3"10.5 "3"39 374 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vanntrykkregulatorventil 2-1/2 tommer
31 091 NOK / enhet