Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK 312

WALTER TOOLS M2136-080-B27-12-06 Indexable Face Mill, 1.0630 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HYH 56MY34

WALTER TOOLS M2136-080-B27-12-06 7038944 indekserbar flatfres, 1.0630 tommer Arbor Dia, 90 grader. Side Cutting Edge Vinkel

Varenummer: CU8HYH Modell: M2136-080-B27-12-06Kryssref: 56MY34 / 7038944
På lager

Få tak i det tirsdag, mar 25

Flat Frakt på 312 kr + TVA 312 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

23 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

Ansi-kodeM2136-080-B27-12-06
Arbor Dia.1.063 "
Kjølevæske matetIkke kjølevæske gjennom
SkjæreapplikasjonSkulderfresing
Skjæredybde0.256 "
Maks. Hastighet8800 RPM
Min. Skjæring Dia.3.15 "
Antall innlegg12
Total lengde1.969 "
Side Cutting Edge Vinkel90 °

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1907
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellAnsi-nummerSkjære Dia.Pris
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indekserbar flatefres F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "25 500 NOK
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indekserbar flatfres F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"25 500 NOK
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--11 761 NOK
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--9 488 NOK
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--12 860 NOK
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--17 741 NOK
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexable Face Mill, 0.8660 Inch Arbor Dia, 90 Deg. Side skjærekantvinkel | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--8 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS M2136-080-B27-12-06 7038944 indekserbar flatfres, 1.0630 tommer Arbor Dia, 90 grader. Side Cutting Edge Vinkel
23 408 NOK / enhet