Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2481TMS-5.5 Jobber Drill 5.5mm Carbide | AG6ZBW 49L766

WALTER VERKTØY F2481TMS-5.5 Jobber Drill 5.5mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZBW Modell: F2481TMS-5.5Kryssreferanse: 49L766
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
3 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.216 "
DimensjonstypeMetric
FinishTMS
Fløytelengde12mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2481
MaterialeFast karbid
Total lengde75mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.4.2mm
Størrelse5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)1.5
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS F2481TMS-9.5 Jobber Drill 9.5mm Carbide | AG6ZCT 49L786 F2481TMS-9.50.374 "20mm120mm7.5mm9.5mm4 588 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-10.5 Jobber Drill 10.5mm Carbide | AG6ZDB 49L794 F2481TMS-10.50.413 "20mm120mm8mm10.5mm6 024 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-11.5 Jobber Drill 11.5mm Carbide | AG6ZDD 49L796 F2481TMS-11.50.452 "20mm120mm8.5mm11.5mm5 712 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER VERKTØY F2481TMS-5.5 Jobber Drill 5.5mm Karbid
3 433 NOK / enhet