Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2481-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6YYW 49L696

WALTER TOOLS F2481-4.5 Jobber Drill 4.5mm Karbid

På lager
Vare: AG6YYW Modell: F2481-4.5Kryssreferanse: 49L696

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.177 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde12mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2481
MaterialeFast karbid
Total lengde75mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.3.4mm
Størrelse4.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)8.51
Skipets bredde (cm)1.8
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 150 Carbide | AF8QHF 29FP72 A6181TFT-4.56mmHøyre håndTFP - TiNAl24mmK30FA618174mm150 Degrees1 590 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 180 Carbide | AF8QNY 29FT65 A7191TFT-4.56mmHøyre håndTFT - TiNAl16mmK30FA719166mm180 Degrees1 682 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZBM 49L758 F2481TMS-4.53.4mmVenstre håndTMS12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees3 246 NOK
WALTER TOOLS F2482-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZED 49L820 F2482-4.54mmHøyre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 465 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZGV 49L881 F2482TMS-4.54mmHøyre håndTMS12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2481-4.5 Jobber Drill 4.5mm Karbid
2 715 NOK / enhet