Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Jobber Drill 3.175mm 180 Carbide | AF8QNT 29FT60

WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Jobber Drill 3.175mm 180 Carbide

På lager
Vare: AF8QNT Modell: A7191TFT-1/8INKryssreferanse: 29FT60
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
1 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.125 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde12mm
KlasseK30F
Liste nummerA7191
MaterialeFast karbid
Total lengde62mm
Pekevinkel180 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse3.175mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellFinishFløytelengdeListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A6181TFT-1/8IN Jobber Drill 3.175mm 150 Carbide | AF8QHA 29FP67 A6181TFT-1 / 8INTFP - TiNAl20mmA618166mm150 Degrees1 605 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-1/8IN Jobber Drill 3.175mm 180 Carbide
1 609 NOK / enhet