Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6994TFP-1/4IN Coolant Fed Drill 6.35mm 140 Carbide | AF8XPE 29HY21

WALTER TOOLS A6994TFP-1/4IN kjølevæske matet bor 6.35 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8XPE Modell: A6994TFP-1/4INKryssreferanse: 29HY21

Få tak i det April 26, Fredag
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
9 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.250 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde228mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde268mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse6.35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)36.2
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A6994TFP-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8XNN 29HY06 A6994TFP-30.118 "Metric97mm140mm6mm3"6 748 NOK
WALTER TOOLS A6994TFP-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8XNP 29HY07 A6994TFP-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer133mm174mm6mm3.175mm6 748 NOK
WALTER TOOLS A6994TFP-3.5 Kjølevæske matet drill 3.5 mm 140 karbid | AF8XNQ 29HY08 A6994TFP-3.50.137 "Metric133mm174mm6mm3.5mm6 817 NOK
WALTER TOOLS A6994TFP-9/64IN Kjølevæske matet Drill 3.572mm 140 Carbide | AF8XNR 29HY09 A6994TFP-9 / 64IN0.14 "Brøkdel tommer133mm174mm6mm3.572mm6 748 NOK
WALTER TOOLS A6994TFP-5/32IN Kjølevæske matet Drill 3.969mm 140 Carbide | AF8XNT 29HY10 A6994TFP-5 / 32IN0.156 "Brøkdel tommer133mm174mm6mm3.969mm6 748 NOK
WALTER TOOLS A6994TFP-4 Kjølevæske matet Drill 4mm 140 Carbide | AF8XNU 29HY11 A6994TFP-40.157 "Metric133mm174mm6mm4mm6 748 NOK
WALTER TOOLS A6994TFP-4.5 Kjølevæske matet drill 4.5 mm 140 karbid | AF8XNV 29HY12 A6994TFP-4.50.177 "Metric169mm208mm6mm4.5mm6 748 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6994TFP-1/4IN kjølevæske matet bor 6.35 mm 140 karbid
9 016 NOK / enhet