Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN Kjølevæske matet drill 7.144mm 140 karbid | AF8VRV 29HX93

WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN kjølevæske matet bor 7.144 mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8VRV Modell: A6794TFP-9/32INKryssreferanse: 29HX93

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.281 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde184mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde222mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8mm
Størrelse7.144mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 Kjølevæske matet bor 6.8 mm 140 karbid | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "Metric162mm200mm8mm6.8mm5 737 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-7 Kjølevæske matet Drill 7mm 140 Carbide | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "Metric162mm200mm8mm7mm6 323 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 Kjølevæske matet bor 7.4 mm 140 karbid | AF8VRW 29HX94 A6794TFP-7.40.291 "Metric184mm222mm8mm7.4mm5 949 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 Kjølevæske matet drill 7.5 mm 140 karbid | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "Metric184mm222mm8mm7.5mm5 737 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "Metric65mm107mm6mm3"4 730 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN Kjølevæske matet drill 3.175 mm 140 karbid | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Brøkdel tommer92mm134 mm6mm3.175mm4 735 NOK
WALTER TOOLS A6794TFP-3.5 Kjølevæske matet drill 3.5 mm 140 karbid | AF8XMN 29HX76 A6794TFP-3.50.137 "Metric92mm134 mm6mm3.5mm4 730 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN kjølevæske matet bor 7.144 mm 140 karbid
5 737 NOK / enhet