Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6489DPP-3.4 Coolant Fed Drill 3.4mm 140 Carbide | AF8XAW 29HV16

WALTER TOOLS A6489DPP-3.4 Kjølevæske matet drill 3.4mm 140 karbid

På lager
Vare: AF8XAW Modell: A6489DPP-3.4Kryssref: 29HV16

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
3 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.133 "
DimensjonstypeMetric
FinishDPP - TiAlN + AlCrN
Fløytelengde34mm
KlasseK30F
Liste nummerA3382
MaterialeFast karbid
Total lengde74mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse3.4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8466100130

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS A6489DPP-15 Kjølevæske matet Drill 15mm 140 Carbide | AF8VRG 29HW35 A6489DPP-150.59 "Metric152mm204mm16mm15mm10 653 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-15.5 Kjølevæske matet Drill 15.5mm 140 Carbide | AF8VRH 29HW36 A6489DPP-15.50.61 "Metric152mm204mm16mm15.5mm10 636 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-5/8IN Kjølevæske matet Drill 15.875mm 140 Carbide | AF8VRJ 29HW37 A6489DPP-5 / 8IN0.625 "Brøkdel tommer152mm204mm16mm15.875mm10 653 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-16 Kjølevæske matet Drill 16mm 140 Carbide | AF8VRK 29HW38 A6489DPP-160.629 "Metric152mm204mm16mm16mm10 636 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-16.5 Kjølevæske matet Drill 16.5mm 140 Carbide | AF8VRL 29HW39 A6489DPP-16.50.649 "Metric171mm223mm18mm16.5mm13 702 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-3 Kjølevæske matet Drill 3mm 140 Carbide | AF8XAQ 29HV11 A6489DPP-30.118 "Metric34mm74mm6mm3"3 179 NOK
WALTER TOOLS A6489DPP-3.1 Kjølevæske matet drill 3.1 mm 140 karbid | AF8XAR 29HV12 A6489DPP-3.10.122 "Metric34mm74mm6mm3.1mm3 216 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-3.4 Kjølevæske matet drill 3.4mm 140 karbid
3 216 NOK / enhet