Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 150 Carbide | AF8QHF 29FP72

WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 150 Carbide

På lager
Vare: AF8QHF Modell: A6181TFT-4.5Kryssreferanse: 29FP72

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.177 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFP - TiNAl
Fløytelengde24mm
KlasseK30F
Liste nummerA6181
MaterialeFast karbid
Total lengde74mm
Pekevinkel150 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse4.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A7191TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 180 Carbide | AF8QNY 29FT65 A7191TFT-4.56mmHøyre håndTFT - TiNAl16mmK30FA719166mm180 Degrees1 682 NOK
WALTER TOOLS F2481-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6YYW 49L696 F2481-4.53.4mmVenstre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees2 715 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZBM 49L758 F2481TMS-4.53.4mmVenstre håndTMS12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees3 246 NOK
WALTER TOOLS F2482-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZED 49L820 F2482-4.54mmHøyre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 465 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-4.5 Jobber Drill 4.5mm Carbide | AG6ZGV 49L881 F2482TMS-4.54mmHøyre håndTMS12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 949 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-4.5 Jobber Drill 4.5mm 150 Carbide
1 590 NOK / enhet