Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS A3687-14 Jobber Drill 14mm 120 Carbide | AF8QFY 29FP13

WALTER TOOLS A3687-14 Jobber Drill 14mm 120 Karbid

På lager
Vare: AF8QFY Modell: A3687-14Kryssreferanse: 29FP13

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
6 568 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.551 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde167mm
KlasseK20F
Liste nummerA3687
MaterialeFast karbid
Total lengde214mm
Pekevinkel120 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.14mm
Størrelse14mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A3487-14 Jobber Drill 14mm 120 Carbide | AF8QDY 29FN63 A3487-1414mmHøyre håndubestrøket113mmK20FA3487160mm120 Degrees4 852 NOK
WALTER TOOLS A6181TFT-14 Jobber Drill 14mm 150 Carbide | AF8QJU 29FR08 A6181TFT-1414mmHøyre håndTFP - TiNAl60mmK30FA6181124mm150 Degrees4 123 NOK
WALTER TOOLS K3281TFT-14 Jobber Drill 14mm 150 Carbide | AF8QQX 29FV32 K3281TFT-1416mmHøyre håndTFT - TiNAl58mmK30FK3281115mm150 Degrees1 010 NOK
WALTER TOOLS K3299XPL-M16 Jobber Drill 14mm 140 Carbide | AF8QRG 29FV43 K3299XPL-M1618mmHøyre håndXPL - AlCrN73mmK30FK3299123mm140 Degrees1 148 NOK
WALTER TOOLS K3899XPL-M16 Jobber Drill 14mm 140 Carbide | AF8QTE 29FV64 K3899XPL-M1618mmHøyre håndXPL - AlCrN73mmK30FK3899123mm140 Degrees1 181 NOK
WALTER TOOLS F2481-14 Jobber Drill 14mm Karbid | AG6ZAX 49L744 F2481-1410.5mmVenstre håndubestrøket22mmHøy ytelseF2481130mm140 Degrees6 332 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-14 Jobber Drill 14mm Karbid | AG6ZDN 49L806 F2481TMS-1410.5mmVenstre håndTMS22mmHøy ytelseF2481130mm140 Degrees7 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS A3687-14 Jobber Drill 14mm 120 Karbid
6 568 NOK / enhet