Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 36434 Wire Wheel Brush 4 tommer 1/4 tommer 4 o/min | AB500WDA 2PBH1

WEILER 36434 Stålhjulsbørste 4 tommer 1/4 tommer 4 500 rpm

På lager
Vare: AB2WDA Modell: 36434Kryssref.: 1PBH4
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeSyntetisk
Pensel Dia.4"
Ansiktsbredde5 / 8 "
Fyll materialeSlipende nylon (grov)
Maks. RPM4500
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode9603500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialePris
WEILER 36433 Wire Wheel Brush 4 inch 1/4 inch 4 rpm | AB500WCZ 2PBH1 36433Slipende nylon (X-grov)172NOK
WEILER 36435 Stålhjulsbørste 4 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WDB 1PBH5 36435Slipende nylon (medium / fin)167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 36434 Stålhjulsbørste 4 tommer 1/4 tommer 4 500 rpm
172NOK / enhet