Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 36432 Stålhjulsbørste 3 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCY 1PBH2

WEILER 36432 Stålhjulsbørste 3 tommer 1/4 tommer 4 500 rpm

På lager
Vare: AB2WCY Modell: 36432Kryssref.: 1PBH2
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeSyntetisk
Pensel Dia.3"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeSlipende nylon (medium / fin)
Maks. RPM4500
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde3 / 4 "
WireDia.0.022 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode9603500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialePris
WEILER 36430 Stålhjulsbørste 3 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCW 1PBG9 36430Slipende nylon (X-grov)138NOK
WEILER 36431 Stålhjulsbørste 3 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCX 1PBH1 36431Slipende nylon (grov)134NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 36432 Stålhjulsbørste 3 tommer 1/4 tommer 4 500 rpm
138NOK / enhet