Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 36430 Stålhjulsbørste 3 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCW 1PBG9

WEILER 36430 Stålhjulsbørste 3 tommer 1/4 tommer 4 500 rpm

På lager
Vare: AB2WCW Modell: 36430Kryssreferanse: 1PBG9

Få tak i det April 30, tirsdag
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeSyntetisk
Pensel Dia.3"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeSlipende nylon (X-grov)
Maks. RPM4500
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde3 / 4 "
WireDia.0.022 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)16.84
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode9603500000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Vortec

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialePris
WEILER 36431 Stålhjulsbørste 3 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCX 1PBH1 36431Slipende nylon (grov)134NOK
WEILER 36432 Stålhjulsbørste 3 Tommer 1/4 Tommer 4 500 Rpm | AB2WCY 1PBH2 36432Slipende nylon (medium / fin)138NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 36430 Stålhjulsbørste 3 tommer 1/4 tommer 4 500 rpm
138NOK / enhet