Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 4780922 Utility Tong Nylon Ends | AD8HRZ 4KJU1

VOLLRATH 4780922 Utility Tong Nylon ender

På lager
Vare: AD8HRZ Modell: 4780922Kryssreferanse: 4KJU1

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtility Tong
FARGESvart
MålerHeavy
Total lengde9.5 "
Temp. Motstand450 grader F
typenMed nylonenden og sortbelagt håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8215995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdetypenPris
VOLLRATH 4780912 Utility Tong Nylon Ends | AD8HRW 4KJT7 47809129.5 "Med nylonenden195NOK
VOLLRATH 4781212 Utility Tong Nylon Ends | AD8HRX 4KJT8 478121212 "Med nylonenden203NOK
VOLLRATH 4781612 Utility Tong Nylon Ends | AD8HRY 4KJT9 478161216 "Med nylonenden235NOK
VOLLRATH 4781222 Utility Tong Nylon Ends | AD8HTA 4KJU2 478122212 "Med nylonenden og sortbelagt håndtak247NOK
VOLLRATH 4781622 Utility Tong Nylon Ends | AD8HTB 4KJU3 478162216 "Med nylonenden og sortbelagt håndtak276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 4780922 Utility Tong Nylon ender
251NOK / enhet