Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 4780911 Utility Tong Flerfarget sett | AD8HTK 4KJV2

VOLLRATH 4780911 Utility Tong Flerfarget sett

På lager
Vare: AD8HTK Modell: 4780911Kryssreferanse: 4KJV2

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 201 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtility Tong
FARGESvart, blå, rød, gul, solbrun, grønn
Måler20
MaterialeRustfritt stål, plastisolbelagt håndtak
Total lengde9.5 "
typenMulti-Pack fargekodet sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8215995000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMålerMaterialeTotal lengdePris
VOLLRATH 47007 Utility Tong L 7 In | AD8HTC 4KJU4 4700724Rustfritt stål7"46NOK
VOLLRATH 47110 Utility Tong L 9 1/2 In | AD8HTD 4KJU5 4711024Rustfritt stål9.5 "49NOK
VOLLRATH 47113 Utility Tong L 12 In | AD8HTE 4KJU6 4711324Rustfritt stål12 "63NOK
VOLLRATH 47116 Utility Tong L 16 In | AD8HTF 4KJU7 4711624Rustfritt stål16 "74NOK
VOLLRATH 4781680 Utility Tong, rustfritt stål, 16 tommers lengde, 5 1/2 tommers bredde, 1 7/16 tommers høyde | CJ3RYK 45RJ84 4781680---235NOK
RFQ
VOLLRATH 4780680 Utility Tong, rustfritt stål, 6 tommers lengde, 2 1/4 tommers bredde, 1 3/16 tommers høyde | CJ3RYL 45RJ81 4780680---106NOK
RFQ
VOLLRATH 4781280 Utility Tong, rustfritt stål, 12 tommers lengde, 4 1/4 tommers bredde, 1 7/16 tommers høyde | CJ3RYM 45RJ83 4781280---205NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 4780911 Utility Tong Flerfarget sett
1 201 NOK / enhet